Porte-plaquettes Medium pour carottage, droite, Plage de ⌀ Gorge D1 / D2: 22/35mm

Réf.: 274024 22/35
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de ⌀ Gorge D1 / D2 (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Chiave di sistema: sì

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ Minimo 1° intaglio D1 22 mm
⌀ Massimo 1° intaglio D2 35 mm
Tipo di impiego destra
Chiave di sistema
Larghezza gola w 4 mm
Profondità di taglio cave tmax. 14 mm
Tipo di prodotto Cartuccia

Identification et classification

Référence article 274024 22/35
EAN / GTIN 4062406094683
Réf. fabricant 274024 22/35
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Esecuzione:

Per inserti n. art. 275000275015.

Uso:

In combinazione con il portautensili n. art. 274002 o in alternativa con l’adattatore n. art. 274001 e il supporto base adatto alle lame di troncatura.

Attenzione:

Senza viti di montaggio (sono fornite con i portautensili). La chiave di montaggio n. art. 279940 1-3 deve essere ordinata separatamente.

Nota:

D1 = ⌀ minimo per il 1° intaglio di cava / D2 = ⌀ massimo per il 1° intaglio di cava.

Téléchargements et documents

Produits adaptés