Porte-outils Medium / Medium-Plus, Hauteur de queue h: 20mm

Réf.: 274002 20
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur de queue h (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Sens de la coupe: Gauche et droit

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur de queue h 20 mm
Longueur d'épaulement b 18 mm
Largeur de queue b3 30 mm
Longueur totale Ltot 85 mm
Vis de montage 279815 19
Goujon avec surfaces planes 279934 1
Goujon 279936 1
Sens de la coupe Gauche et droit
Type de produit Blocs porte-lames

Identification et classification

Référence article 274002 20
EAN / GTIN 4062406095444
Réf. fabricant 274002 20
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

Pour porte-plaquettes 274010274052; 274104274110; 274136274137.

Téléchargements et documents

Produits adaptés