Pince coupante diagonale Electronic Tête large, pointue coupe rase 130 mm, 5 1/2"

Réf.: 27391
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
Type de produit Pince pour circlips

Identification et classification

Référence article 27391
EAN / GTIN 4010995273910
Réf. fabricant 27391
Article hors catalogue L60070 2618
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Application: Pour la coupe de précision des fils souples dans le secteur de l'industrie électronique.
  • forme de la tête: Forme large, tête pointue.
  • Matière: Acier spécial C 70.
  • Feine Schneidearbeiten von weichen Drähten in der Elektronik
  • Absolut bündiges Schneiden ohne Außenfase
  • Un travail qui ménage vos articulations et évite les troubles musculo-squelettiques
  • DIN ISO 9654.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Oui
  • Article ESD: Non
  • Diamètre max (mm): 1.3 mm
  • Longueur totale (mm): 130 mm
  • Longueur totale (Pouce): 5 1/2″
  • Force de coupe: 3
  • Fil tendre (mm): 1.3 mm
  • avec pile / accumulateur: Non