Porte-outils pour outils à gorge, droite, Largeur queue / gorge w: 25/3mm

Réf.: 273750 25/3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
38 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur queue / gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur de gorge w 3 mm
Type d'utilisation droite
Arrosage interne non
Profondeur de coupe tmax 9 mm
Largeur fonctionnelle L4 26,5 mm
Longueur de tête L1 33 mm
Largeur queue b 25 mm
Longueur totale L 150 mm
Vis 279815 6 (TX25; 6 Nm)
Rainurage axial possible oui
Type de produit Porte-outils à vis

Identification et classification

Référence article 273750 25/3
EAN / GTIN 4045197484512
Réf. fabricant 273750 25/3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Réalisation en acier à outils haute résistance (> 1300 N/mm2). En association avec la fixation convexe de la plaquette, il est possible d'atteindre une résistance maximale aux forces axiales et radiales, ce qui permet une augmentation sensible de la qualité d'état de surface et de la productivité.

Téléchargements et documents

Produits adaptés