{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Largeur de gorge w | 4 mm | |
| Application principale | P | |
| Application secondaire | K | |
| Condition de coupe | Continue | |
| Nuance | HB7010 | |
| Type d'outils | Carbure | |
| Tolérance largeur gorge w | ±0,04 mm | |
| Prof. coupe ap | 0,9 mm - 2,2 mm | |
| Avance f | 0,1 mm/tr - 0,26 mm/tr | |
| Rayon d'angle R | 0,4 mm | |
| Nombre de changements/dents | 2 | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
| Profil de plaquette | neutre | |
| Type de produit | Plaquettes pour tronçonnage |
| Référence article | 273733 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197658012 | |
| Réf. fabricant | 273733 4 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |