{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Hauteur de queue h | 25 mm | |
| h4 | 25 mm | |
| h2 | 6 mm | |
| h3 | 45 mm | |
| Longueur d'épaulement b | 25 mm | |
| Largeur de queue b3 | 48 mm | |
| Longueur totale Ltot | 90 mm | |
| Brides de serrage | 279991 | |
| Vis de blocage | 279990 | |
| Type de produit | Blocs porte-lames |
| Référence article | 273651 26/25 | |
| Réf. fabricant | 273651 26/25 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |