Plaquettes de coupe HELIGRIP, IC808, Largeur de gorge w / Rayon d’angle R: 3/0,3mm

Réf.: 273413 3/0,3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
87 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w / Rayon d’angle R (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'outils HM
Application principale UNI
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux T
Vitesse de coupe vc Application principale 80 m/min - 180 m/min
Largeur de gorge w 3 mm
Rayon d'angle R 0,3 mm
Nuance IC808
Tolérance largeur gorge w 0,05 mm
INSL 15,8 mm
Prof. coupe ap 0,4 mm - 1,8 mm
Avance f tournage 0,14 mm/tr - 0,18 mm/tr
Avance f usinage de gorges 0,07 mm/tr - 0,11 mm/tr
Profondeur de coupe ap min 0,25 mm
Profondeur de coupe ap max 1,8 mm
Nombre de changements/dents 1
Profil de plaquette neutre
Série HELI GRIP
Classement finition/ébauche Finition
Référence fabricant GRIP 3003T IC808
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Identification et classification

Référence article 273413 3/0,3
EAN / GTIN 7291075482652
Réf. fabricant 3406900

Description

Exécution:

Formation des copeaux et contrôle des copeaux optimisés.

Utilisation:

Pour le tronçonnage axial et radial, le tronçonnage de gorges, le rainurage axial et l’usinage intérieur. (Plaquettes de coupe HELIGRIP pour applications de rainurage axial uniquement compatibles avec les porte-outils HFHR).

Adapté(s) pour:

Porte-plaquettes 273766273768.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Téléchargements et documents

Produits adaptés