Pince demi-ronde Classic avec taillant forme droite 160 mm, 6 1/2″

Réf.: 27340
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
Type de produit Pince multifonction

Identification et classification

Référence article 27340
EAN / GTIN 4010995273408
Réf. fabricant 27340
Article hors catalogue L60070 3967
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Application: Prise, maintien et coupe de fils et câbles souples et durs. A utiliser de préférence dans le domaine mécanique.
  • DIN ISO 5745.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Oui
  • Article ESD: Non
  • Diamètre max (mm): 1.2 mm
  • Longueur totale (mm): 160 mm
  • Longueur totale (Pouce): 6 1/2″
  • Force de coupe: 16
  • Fil moyennement dur (mm): 2.5 mm
  • Fil dur (mm): 1.8 mm
  • Acier à ressorts trempé (mm): 1.2 mm
  • avec pile / accumulateur: Non