Sous-plaquette pour porte-outils et barres d’alésage ER, Angle d'inclinaison: -1,5degré

Réf.: 272606 -1,5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    25,92 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    21,60 € / 1 Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Angle d'inclinaison (degré) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Angle d'inclinaison -1,5 degré
Pour dim. plan L 22 mm
Type d'utilisation extérieur droit; intérieur gauche
Angle suivant graphique SA 40
Type de produit Garant sous plaquette

Identification et classification

Référence article 272606 -1,5
EAN / GTIN 4045197371379
Réf. fabricant 272606 -1,5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Pour filetage extérieur à droite (EL).

Utilisation:

Pour la réalisation de filetages normalisés. A utiliser avec les plaquettes 270700271900 et 271970271980.

Remarque(s):

Les porte-outils sans angle d’inclinaison fixe sont livrés avec une sous-plaquette 1,5°.