Pince à décoffrer hexagonale, 600 mm

Réf.: 271 600 2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Référence article 271 600 2
EAN / GTIN 4049002003059
Réf. fabricant 271 600 2
Article hors catalogue L70030 199
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Description:

  • pour retirer des clous métalliques enfoncés et pour casser, déplacer ou détacher des objets
  • Fabriqué en acier à outils spécial, forgé
  • Incassable grâce à un procédé de fabrication spécial
  • Le côté levier et le côté burin sont trempés pour répondre aux exigences les plus élevées.
  • Peinture en poudre rouge durable pour une meilleure visibilité sur le chantier
  • Profil hexagonal – meilleure surface d’appui au niveau du coude, évite les marques dans le matériau

Caractéristique(s):

  • Poids: 1500g
  • Longueur: 600 mm
  • Exécution: peint par poudrage
  • Couleur: Rouge
  • Matériau: pour vis 6 pans
  • Ouverture: 18 mm