{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Référence fabricant | AW3GX800 | |
| Pour alésages à partir de ⌀ Dmin | 1,4 mm | |
| Longueur utile | 6,1 mm | |
| ⌀ D | 4 mm | |
| Arrosage interne | non | |
| Rayon R | 0,1 mm | |
| f | 1,95 mm | |
| Profondeur gorge max. tmax | 0,15 mm | |
| Type de produit | Plaquette de coupe pour tournage |
| Référence article | 270503 1,4 | |
| EAN / GTIN | 2050002064652 | |
| Réf. fabricant | A04.1C06.06.14.10 YR X800 | |
| Fabricant/personne responsable | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |