Pince coupante diagonale à dénuder Professional electric avec DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2″

Réf.: 26745
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
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 26745
EAN / GTIN 4010995267452
Réf. fabricant 26745
Article hors catalogue L60070 1973
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Gain financier: Deux outils en un, couper et dénuder.
  • Prend soin de votre santé: Articulation spéciale DynamicJoint® réduit la dépense de force lors de la coupe.
  • Réduit vos coûts: Longue durée de vie grâce au chromage de haute qualité de la surface de pince qui protège contre la rouille.
  • Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.
  • Application: Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.
  • Application: Pince coupante diagonale spéciale pour l'installation électrique.
  • Normes: DIN ISO 5749.
  • Präzises und sauberes Schneiden von weichem und hartem Draht sowie abisolieren von 1,5 und 2,5 mm²
  • DynamicJoint® - Construction articulée innovante unique
  • Un travail qui ménage vos articulations et évite les troubles musculo-squelettiques
  • Travail sûr jusqu'à 1 000 V CA
  • Fabriqué selon IEC 60900.

Caractéristique(s):

  • Certifié VDE: Oui
  • Outillage pour l'électricité: Oui
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Diamètre max (mm): 1.6 mm
  • Longueur totale (mm): 160 mm
  • Longueur totale (Pouce): 6 1/2″
  • Force de coupe: 13
  • Fil tendre (mm): 4 mm
  • Fil moyennement dur (mm): 2 mm
  • Fil dur (mm): 1.6 mm
  • Zone de dénudage, coupe transversale min (mm²): 1.5 mm²
  • Zone de dénudage, coupe transversale max (en mm²): 2.5 mm²
  • Zone de dénudage, coupe transversale min – max (en mm²): 1.5 - 2.5
  • avec pile / accumulateur: Non