Tête de coupe interchangeable GARANT Master Mute pour le lissage diamant, ⌀ queue / dim. plaquette: 32

Réf.: 265377 32
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Mute
⌀ queue Ds 32 mm
Nombre de canaux de lubrification 3
Arrosage interne oui
⌀ pré-perçage min. Dmin 38 mm
Déport L3 20 mm
Longueur totale L 33 mm
Vis de blocage 269024 2
Pointe de galetage diamant 269016 1
Type de produit Tête de coupe

Identification et classification

Référence article 265377 32
EAN / GTIN 4069515036238
Réf. fabricant 265377 32
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Outil de lissage diamant pour classes de matériaux P, M, K, N et S.

Fonctionnement:

La pression de la pointe de lissage diamantée produit un flux de matériau de la couche de matériau proche de la surface.

Utilisation:

Pour le traitement de surface jusqu’à Ra = 0,3 µm de matériaux jusqu’à 65 HRC.

Données d'utilisation:

Vitesse de coupe vc = valeur de finition (valeur initiale). Réduire progressivement la vitesse de coupe en cas de vibrations. Avance f = 70% de la valeur de finition (valeur initiale). Approche ap = 0,1 mm (valeur initiale) jusqu’à max. 0,2 mm.

Livraison:

Avec pointe de lissage diamantée et vis de serrage.

Remarque(s):

Une qualité d’état de surface d’au moins Ra = 1,6 µm est recommandée au préalable.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Master Mute" Afficher tout