Tête de coupe GARANT Master Mute pour plaquettes à fileter, droite, ⌀ queue / dim. plaquette: 40/22

Réf.: 265302 40/22
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Mute
Taille plaquette 22 mm
⌀ queue Ds 40 mm
Type d'utilisation droite
Arrosage interne oui
Nombre de canaux de lubrification 3
Plaquette à fileter adaptée 22IR
⌀ pré-perçage min. Dmin 47 mm
Déport L3 25,7 mm
Longueur totale L 30 mm
Vis pour plaquettes 269028 51
Type de produit Tête de coupe

Identification et classification

Référence article 265302 40/22
EAN / GTIN 4069515036023
Réf. fabricant 265302 40/22
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec sous-plaquette 1,5°.

Remarque(s):

Plaquettes à fileter adaptées, voir codes art. 270700 - 270984.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Master Mute" Afficher tout