Tête de coupe interchangeable Master Mute à gauche, pour plaquettes DN..

Réf.: 265115 40/15
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Mute
Taille plaquette 15 mm
⌀ queue Ds 40 mm
Type d'utilisation Gauche
Nombre de canaux de lubrification 3
Arrosage interne oui
Plaquette adaptée DN.. 1506..
⌀ pré-perçage min. Dmin 50 mm
Déport L3 30 mm
Longueur totale L 26 mm
Garant sous plaquette 269005 14
Levier 259015 19
Vis de levier 259018 18
Type de produit Tête de coupe

Identification et classification

Référence article 265115 40/15
EAN / GTIN 4069515031868
Réf. fabricant 265115 40/15
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Adapté(s) pour:

Corps de barres d’alésage anivibratoires 265060265076.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Master Mute" Afficher tout