Corps de barre d’alésage PSC GARANT Master Mute antivibratoire, PSC 80, ⌀ queue / longueur utile L1: 50/470mm

Réf.: 265065 50/470
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / longueur utile L1 (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Vibration: amorti
  • Norme de porte-outils: ISO 26623-1; ISO 12164-3
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue 50 mm
Longueur de col cote A 502 mm
Jeu de vis de montage 269026 3
Support PSC 80
Vibration amorti
Long. utile L1 470 mm
Nombre de canaux de lubrification 1
Norme de porte-outils ISO 26623-1; ISO 12164-3
Arrosage interne oui
Série Master Mute
Type de produit ‌Corps de barre d’alésage

Identification et classification

Référence article 265065 50/470
EAN / GTIN 4069515027120
Réf. fabricant 265065 50/470
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec interface modulaire, compatible avec les systèmes d’autres fabricants (par ex. Iscar).
Type de queue ⌀ 50 mm et ⌀ 60 mm en version à droite. Version à gauche disponible sur demande.

Adapté(s) pour:

Têtes de coupe GARANT Master Mute 265100265377.

Remarque(s):

La longueur utile est augmentée de la longueur L de la tête de coupe correspondante. Utilisation uniquement avec arrosage interne (thermorésistance jusqu’à 100 °C max.).

Téléchargements et documents

De la même série "Master Mute" Afficher tout