{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ queue | 40 mm | |
| Longueur de col cote A | 248 mm | |
| Jeu de vis de montage | 269026 3 | |
| Support | PSC 63 | |
| Vibration | amorti | |
| Long. utile L1 | 210 mm | |
| Nombre de canaux de lubrification | 3 | |
| Norme de porte-outils | ISO 26623-1; ISO 12164-3 | |
| Arrosage interne | oui | |
| Série | Master Mute | |
| Type de produit | Corps de barre d’alésage |
| Référence article | 265064 40/210 | |
| EAN / GTIN | 4069515026895 | |
| Réf. fabricant | 265064 40/210 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |