Barre d’alésage Master Mute A.. STFCL 90°, pour plaquettes TC..., gauche

Réf.: 265025 16/11
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type de queue: Acier
  • Norme: Norme usine
  • Vibration: amorti
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Mute
⌀ queue Ds 16 mm
Taille plaquette 11 mm
Type d'utilisation Gauche
Type de queue Acier
Norme Norme usine
Vibration amorti
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils A16X STFCR/L11
Angle d'attaque κ 90 degré
Plaquette adaptée TC.. 1102..
⌀ pré-perçage min. Dmin 20 mm
Déport L3 11 mm
Lmin 96 mm
Longueur totale L 158 mm
Longueur de col L1 96 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 38
Utilisation Tournage longitudinal intérieur; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Barre d’alésage

Identification et classification

Référence article 265025 16/11
EAN / GTIN 4069515024914
Réf. fabricant 265025 16/11
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Queue ronde sans méplat de serrage.

Remarque(s):

Possibilité de raccourcir la barre d’alésage jusqu’à une longueur de Lmin. Utilisation uniquement avec arrosage interne (thermorésistance jusqu’à 100 °C max.).

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Master Mute" Afficher tout