Barre d’alésage Master Mute A.. STFCR 90°, pour plaquettes TC..., à droite

Réf.: 265024 12/09
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type de queue: Acier
  • Norme: Norme usine
  • Vibration: amorti
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Mute
⌀ queue Ds 12 mm
Taille plaquette 9 mm
Type d'utilisation droite
Type de queue Acier
Norme Norme usine
Vibration amorti
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils A12Q STFCR/L09
Angle d'attaque κ 90 degré
Plaquette adaptée TC.. 0902..
⌀ pré-perçage min. Dmin 16 mm
Déport L3 9 mm
Longueur totale L 180 mm
Longueur de col L1 132 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 39
Raccord fileté G1/8
Utilisation Tournage longitudinal intérieur; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Barre d’alésage

Identification et classification

Référence article 265024 12/09
EAN / GTIN 4069515024815
Réf. fabricant 265024 12/09
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Queue ronde sans méplat de serrage.
Queue renforcée en carbure.

Remarque(s):

Possibilité de raccourcir la barre d’alésage jusqu’à une longueur de Lmin. Utilisation uniquement avec arrosage interne (thermorésistance jusqu’à 100 °C max.).

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Master Mute" Afficher tout