{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Série | Master Mute | |
| Profondeur de tournage intérieur jusqu'à | 8×D | |
| Vibration | amorti | |
| Système | DM | |
| Arrosage interne | oui | |
| Longueur totale L | 518 mm | |
| Déport H corps de base | 5 mm | |
| Plage non serrable S | 179 mm | |
| Long. serrage recommandée | 200 mm | |
| Jeu de vis de montage | 269026 3 | |
| Connecteur pour raccord pour lubrifiant | 269208 | |
| Tuyau de raccordement haute pression | 269207 | |
| Têtes de coupe interchangeables adaptées | 264838; 264839 | |
| Type de produit | Corps de barre d’alésage |
| Référence article | 264930 DM/50 | |
| EAN / GTIN | 4062406231347 | |
| Réf. fabricant | 264930 DM/50 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |