Massette Safety avec embouts ronds mi-souples avec manche en hickory, embout de massette rond 50, 360 mm

Réf.: 26432
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
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 26432
EAN / GTIN 4010995264321
Réf. fabricant 26432
Article hors catalogue L60070 4115
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Répond à vos attentes: Embout noir / mi-souple : pour travaux de pose de carrelage, pose à sec, etc.
  • Facilite votre travail: Moins d'effort pour un travail plus facile et une frappe optimale.
  • Réduit vos coûts: Le manche ergonomique en bois et les embouts de massette sont disponibles en pièces détachées.
  • Contrôlé GS.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Diamètre Embout de massette (mm): 50
  • Longueur totale (mm): 360 mm
  • Hauteur de tête de marteau (mm): 131 mm
  • avec pile / accumulateur: Non