Digimatic Input Tool USB, interface Digimatic/Digimatic 2/Digimatic S1

Réf.: 264-020
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
Référence article 264-020
EAN / GTIN 4946368856278
Réf. fabricant 264-020
Article hors catalogue L40010 16587
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

  • L'outil d'entrée permet de connecter facilement un appareil de mesure « Digimatic » à une interface PC-USB.
  • Les données peuvent être lues directement sans logiciel supplémentaire.
  • L'outil d'entrée USB vous offre les avantages suivants : Les valeurs mesurées sont converties en codes clavier et permettent l'interaction avec tout logiciel qui utilise la saisie clavier (HID) avec le logiciel USB-IT PAK, les flux de travail peuvent être créés et exécutés dans des feuilles de calcul Microsoft® Excel®.
  • Allocation COM fixe (VCP) via le pilote (USB-IT PAK requis) la ligne USB peut être mise en cascade via le CONCENTRATEUR USB

Caractéristique(s):

  • Dimensions (l x P x H) : 38 x 64 x 21mm
  • Séparateur décimal : Émule les paramètres locaux
  • Entr閑 de donn閑s : 1x, Digimatic, Digimatic 2 ou Digimatic S1
  • sortie de données : Port COM virtuel USB (VCP) possible avec pilote USB-ITPAK. Voir nos téléchargements (section logiciels et mises à jour). Signal clavier USB (HID)
  • Fourni avec un câble USB de 1 M.
  • Poids: 54g
  • Système d'exploitation : Windows® 10,0 (64 bits)

Produits adaptés