Plaquette de tournage VCGT 110302, pour semi-finition

Réf.: 261453 HB7310
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    21,00 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    17,50 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
988 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette VCGT 110302
Rayon d'angle 0,2 mm
Nuance HB7310
Type d'outils Carbure
Application principale N
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux AM
Tolérance G
Prof. coupe ap 0,1 mm - 4 mm
Avance f 0,05 mm/tr - 0,5 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 350 m/min - 600 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Ebauche; Finition; Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Identification et classification

Référence article 261453 HB7310
EAN / GTIN 4045197671547
Réf. fabricant 261453 HB7310
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
Alu (à copeaux courts)
N
Alu > 10% Si
N
CuZn
N
Continue
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés