Pour plaquettes SD.. SVJCL 93°, gauche

Réf.: 261301 25/11
Remise
95,00 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 2 janv. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
45 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré/ plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 25 mm
Taille plaquette 11 mm
Type d'utilisation Gauche
Norme Norme usine
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils SVJCR/L 2525M11
Plaquette adaptée VC.. 1103..
Largeur fonctionnelle L4 32 mm
Longueur de tête L1 26 mm
Longueur totale L 150 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 22
Angle d'attaque κ 93 degré
Utilisation Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Identification et classification

Référence article 261301 25/11
EAN / GTIN 4067263109457
Réf. fabricant 261301 25/11
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Arrosage ciblé sur l’arête de coupe.

Pièce(s) de rechange:

Tuyau de raccordement haute pression 269207; connecteur pour raccord pour lubrifiant 269208

Remarque(s):

Apport de lubrifiant sous la tête via un raccord de tuyau (G 1/8 pouce- fourni).

Téléchargements et documents

Produits adaptés