Porte-outils SVHBL 107,5°, pour plaquettes VB.., gauche

Réf.: 261107 25/16
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: DIN ISO 5610
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 25 mm
Taille plaquette 16 mm
Type d'utilisation Gauche
Norme DIN ISO 5610
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils SVHBR/L 2525M16
Plaquette adaptée VB.. 1604..
Largeur fonctionnelle L4 32 mm
Longueur de tête L1 21 mm
Longueur totale L 150 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 2
Garant sous plaquette 269005 8
Vis pour sous-plaquette 269013 2
Angle d'attaque κ 107,5 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Identification et classification

Référence article 261107 25/16
EAN / GTIN 4045197655752
Réf. fabricant 261107 25/16
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Téléchargements et documents

Produits adaptés