Mors de presse Compact M15

Réf.: 2608570151
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
Référence article 2608570151
EAN / GTIN 4059952680910
Réf. fabricant 2608570151
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

Production de joints de presse durables! La rouille, l’usure et la géométrie du profil déformée peuvent endommager les mâchoires de presse et empêcher les connexions sécurisées. Nous avons rendu la mâchoire de presse compacte EXPERTE résistante à l’usure afin que vous puissiez presser les joints de presse en toute sécurité dans tous les tuyaux sanitaires. La mâchoire de presse compacte EXPERTE est un excellent choix pour les plombiers qui utilisent des outils de presse pour faire des joints de presse sur différents types de tuyaux de plomberie. La tête de l’outil de presse est faite de acier, qui peut résister à une force de 19 kN. Dans la fabrication, nous utilisons acier, qui est soumis à un durcissement au laser, ce qui rend la mâchoire de presse résistante à l’usure et durable. la technologie lasers garantit robustesse et une longue durée de vie

Produits adaptés