PAR plaque de polissage, 125 mm, GPX 12V-125

Réf.: 2608001121
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
Référence article 2608001121
EAN / GTIN 4059952723952
Réf. fabricant 2608001121
Article hors catalogue L00620 107582
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

Disques abrasifs longue durée ! Mousse souple pour un meilleur contrôle lors du ponçage Des plateaux de ponçage de haute qualité sont indispensables pour un ponçage efficace. Les plateaux de ponçage PRO s’adaptent parfaitement à nos ponceuses. Ils ont été conçus pour poncer et polir efficacement les endroits difficiles d’accès, et pour une longue durée de vie. La mousse dense de nos disques abrasifs PRO est flexible et résistante. Les disques abrasifs vous offrent ainsi un meilleur contrôle, ce qui vous permet d’éviter les traces de ponçage. Ils sont parfaits pour réparer de petits défauts sur différents matériaux et pour obtenir des surfaces brillantes. Les plateaux de ponçage sont étanches et adaptés au ponçage humide.

Caractéristique(s):

  • Exécution: moyen
  • Diamètre mm: 125
  • fermeture auto-agrippante: non
  • Brève description (petite): Mousse souple pour un meilleur contrôle lors du ponçage
  • Description des performances: Plateaux de ponçage longue durée pour un travail efficace
  • Désignation de la gamme: 74
  • X-LOCK: non