BOÎTE À POUSSIÈRE EXPERT, GEX 18V-150-3

Réf.: 2608001113
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
Référence article 2608001113
EAN / GTIN 4059952723884
Réf. fabricant 2608001113
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

Réduction de la poussière lors du ponçage ! Éliminez la poussière grâce à une fonction de nettoyage manuel du filtre. La poussière est capturée avant même d’être libérée, ce qui permet de garder votre lieu de travail propre. Nous avons développé le boîtier anti-poussière EXPERT pour les ponceuses excentriques afin de vous éviter la poussière. Le boîtier anti-poussière EXPERT est un accessoire robuste destiné à collecter la poussière de ponçage. Grâce au couvercle à vis et au dispositif de tapotement pour le filtre HEPA, vous pouvez vider le boîtier très facilement et l’utiliser encore plus longtemps. Le boîtier anti-poussière EXPERT est équipé du système Click&Clean, qui vous permet également de raccorder un aspirateur. Compatible avec: GEX 18V-150-3 Professional.

Caractéristique(s):

  • Désignation de la gamme: 74

Produits adaptés