Hotte aspirante Pro pour meuleuses d’angle, avec clé, 115/125 mm

Réf.: 2608000879
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
Référence article 2608000879
EAN / GTIN 6949509245809
Réf. fabricant 2608000879
Article hors catalogue L00620 107424
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

Réduction de la poussière lors du meulage de différents matériaux ! La formation réduite de poussière rend vos opérations de meulage plus faciles, plus propres et plus sûres. Notre hotte d’extraction de poussière Pro pour Small meuleuses d’angle attrape la poussière lorsque vous devez enlever la peinture, le vernis ou la colle du bois, de la fibre de verre et du mortier. Allumettes: GWS 6-100. GWS 6-100 S. GWS 6-115. GWS 6-115 E. GWS 7-100. GWS 7-100 E. GWS 7-100 ET. GWS 7-100 T. GWS 7-115. GWS 7-115 E. GWS 7-125. GWS 7-125 T. GWS 9-115. GWS 9-115 S. GWS 9-125. GWS 9-125 S. GWS 18-125 V-LI. GWS 18,0 V-LI. GWS 660. GWS 750 (100 mm). GWS 750 (115 mm). GWS 750 (125 mm). GWS 750 S (100 mm). GWS 750 S (115 mm). GWS 750 S (125 mm). GWS 880 (115 mm). GWS 880 (125 mm). GWS 900-100. GWS 900-125 Professional.

Produits adaptés