Panier d'agitation léger pour perceuses, 85 mm, 400 mm, 5-10 kg

Réf.: 2607990025
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
Référence article 2607990025
EAN / GTIN 3165140085069
Réf. fabricant 2607990025
Article hors catalogue L00590 2322
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Le panier mélangeur léger est un outil de mélange avec tige hexagonale extérieure qui mélange les matériaux de haut en bas, évitant ainsi les éclaboussures
  • Il est adapté aux émulsions, à la peinture laquée et à la colle à papier peint
  • La tige hexagonale dispose d'un diamètre de 8 mm pour les perceuses avec mandrin de 10 mm et pour le mélangeur GRW 9 Professional
  • Compatible avec : GRW 9 Professional.

Caractéristique(s):

  • Dimension largeur: 85 mm
  • Dimension hauteur: 90 mm
  • Dimension longueur: 437 mm
  • Poids brut: 0,3 kg
  • Diamètre, panier mm: 85
  • Longueur totale mm: 400
  • Quantité de mélange, jusqu'à kg: 10
  • Quantité de mélange, de kg: 5
  • Poids net: 0,3 kg
  • Tige, forme: Six pans extérieurs
  • Volume: 3,343 dm3