Filtre plat plissé classe H (HEPA), PTFE, adapté à : GAS 35 H AFC

Réf.: 2607432052
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
Type de produit Filtre

Identification et classification

Référence article 2607432052
EAN / GTIN 4059952574882
Réf. fabricant 2607432052
Article hors catalogue L00590 2336
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Ce filtre de classe H (HEPA) est composé de fibres PES avec double revêtement PTFE
  • Il convient pour aspirer les poussières nocives, les grosses saletés et les liquides
  • Le pouvoir de séparation est de 99,995 % Convient pour : GAS 35 H AFC Professional.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: Ce filtre de classe H (HEPA) est composé de fibres PES avec double revêtement PTFE.
  • Dimension largeur: 149 mm
  • Dimension hauteur: 64 mm
  • Dimension longueur: 273 mm
  • Poids brut: 0,32 kg
  • Description des performances: Filtre haute performance
  • Poids net: 0,32 kg
  • RTB1 spécifique: Convient pour l'aspiration de poussières nocives, de grosses saletés et de liquides.
  • RTB2 spécifique: Taux de collecte de la poussière : 99995%.
  • RTB3 spécifique: Convient également pour tous les domaines d'utilisation du filtre PTFE (numéro d'article : 2 607 432 041).
  • RTB4 spécifique: Convient pour les substances dangereuses pour la santé comme les moisissures, les virus, les bactéries, les germes, le plomb, le nickel, la poussière de papier et la poussière de fibre de verre.
  • Volume: 2,603 dm3
  • Avantage HL (court): Filtre haute performance

Produits adaptés