Filtre textile pour aspirateurs Bosch, compatible avec : PAS 11-21/ 12-27/ 2-27 F

Réf.: 2607432013
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
Type de produit Filtre

Identification et classification

Référence article 2607432013
EAN / GTIN 3165140205344
Réf. fabricant 2607432013
Article hors catalogue L00590 2292
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Le filtre textile est un filtre de rechange pour les aspirateurs Bosch
  • Compatible avec : PAS 11-21 ; PAS 12-27 ; PAS 12-27 F.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: Livrée avec un anneau en plastique
  • Dimension largeur: 300 mm
  • Dimension hauteur: 46 mm
  • Dimension longueur: 300 mm
  • Poids brut: 0,207 kg
  • Description des performances: Pièce de rechange
  • Poids net: 0,185 kg
  • Volume: 4,14 dm3
  • Avantage HL (court): Pièce de rechange