Sac à poussière avec adaptateur pour rabot à main, tissu, pour PHO 1, PHO 15-82, PHO 100

Réf.: 2607000074
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
Référence article 2607000074
EAN / GTIN 3165140006514
Réf. fabricant 2607000074
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Le sac à poussière en tissu est un accessoire pour le ramassage de la poussière de ponçage
  • Compatible avec : PHO 1 ; PHO 15-82 ; PHO 100.

Caractéristique(s):

  • (version) Key RTB: Compatible avec les rabots.
  • Dimension largeur: 200 mm
  • Dimension hauteur: 50 mm
  • Dimension longueur: 380 mm
  • Poids brut: 0,138 kg
  • Description des performances: Pour collecter la poussière
  • Poids net: 0,13 kg
  • Volume: 3,8 dm3
  • Avantage HL (court): Pour collecter la poussière