Barre d’alésage Master Turn carbure A.. SDUCR 93°, pour plaquettes DC.., droite

Réf.: 260336 16/11
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Type de queue: Acier
  • Norme: DIN 8024
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série GARANT Master
⌀ queue Ds 16 mm
Taille plaquette 11 mm
Type d'utilisation droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
Type de queue Acier
Norme DIN 8024
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils A16Q SDUCR/L11
Plaquette adaptée DC.. 11T3..
⌀ pré-perçage min. Dmin 23 mm
Déport L3 14 mm
Hauteur de serrage L2 15 mm
Longueur de tête L1 28 mm
Longueur totale L 180 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 8
Utilisation Tournage longitudinal intérieur; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Barre d’alésage

Identification et classification

Référence article 260336 16/11
EAN / GTIN 4062406576790
Réf. fabricant 260336 16/11
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "GARANT Master" Afficher tout