Barre d’alésage HSS AH.. SCLCL 95°, pour plaquettes CC.., gauche

Réf.: 260023 25/12
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 5×D
  • Type de queue: HSS
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 25 mm
Taille plaquette 12 mm
Type d'utilisation Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 5×D
Type de queue HSS
Norme Norme usine
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils AH25R SCLCR/L12
Angle d'attaque κ 95 degré
Plaquette adaptée CC.. 1204..
⌀ pré-perçage min. Dmin 28 mm
Déport L3 14,45 mm
Hauteur de serrage L2 23 mm
Longueur totale L 200 mm
Longueur de col L1 125 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 9
Utilisation Tournage longitudinal intérieur; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Barre d’alésage

Identification et classification

Référence article 260023 25/12
EAN / GTIN 4045197652195
Réf. fabricant 260023 25/12
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Téléchargements et documents

Produits adaptés