{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Taille de queue | 12 mm | |
| Taille plaquette | 6 mm | |
| Type d'utilisation | droite | |
| Norme | Norme usine | |
| Arrosage interne | non | |
| Code ISO porte-outils | SCACR/L 1212M06 | |
| Plaquette adaptée | CC.. 0602.. | |
| Largeur fonctionnelle L4 | 12 mm | |
| Longueur de tête L1 | 12 mm | |
| Longueur totale L | 150 mm | |
| Jeu de vis pour plaquettes | 269021 1 | |
| Angle d'attaque κ | 90 degré | |
| Utilisation | Dressage; Tournage longitudinal extérieur | |
| Type de produit | Porte-outils à vis |
| Référence article | 260014 12/06 | |
| EAN / GTIN | 4045197797544 | |
| Réf. fabricant | 260014 12/06 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |