{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Série | Master eco | |
| Taille de queue | 20 mm | |
| Taille plaquette | 16 mm | |
| Type d'utilisation | gauche | |
| Norme | Norme usine | |
| Arrosage interne | oui | |
| Code ISO porte-outils | MTJNR/L 2020X16 | |
| Plaquette adaptée | TN.. 1604.. | |
| Largeur fonctionnelle L4 | 25 mm | |
| Longueur de tête L1 | 35 mm | |
| Longueur totale L | 95 mm | |
| Garant sous plaquette | 259033 9 | |
| Brides de serrage | 259038 20 | |
| Vis pour bride de serrage | 259021 6 | |
| Goupille | 259049 8 | |
| Angle d'attaque κ | 93 degré | |
| Utilisation | Dressage; Tournage longitudinal extérieur | |
| Type de produit | Tête de coupe |
| Référence article | 251405 20/16 | |
| EAN / GTIN | 4062406734206 | |
| Réf. fabricant | 251405 20/16 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |