{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Taille de queue | 32 mm | |
| Taille plaquette | 15 mm | |
| Type d'utilisation | à gauche | |
| Norme | Norme usine | |
| Arrosage interne | non | |
| Code ISO porte-outils | DDJNR/L 3232 P15 | |
| Plaquette adaptée | DN.. 1506.. | |
| Largeur fonctionnelle L4 | 40 mm | |
| Longueur de tête L1 | 40 mm | |
| Longueur totale L | 170 mm | |
| Garant sous plaquette | 259031 28 | |
| Vis pour sous-plaquette | 259025 10 | |
| Bride, vis, ressort | 259035 2 | |
| Angle d'attaque κ | 93 degré | |
| Utilisation | Dressage; Tournage longitudinal extérieur | |
| Type de produit | Porte-outils à vis |
| Référence article | 250609 32/15 | |
| EAN / GTIN | 4045197654601 | |
| Réf. fabricant | 250609 32/15 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |