Chaussettes en laine ignifugées Noir 34-36

Réf.: 25041086990034-36
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 25041086990034-36
EAN / GTIN 7330509904596
Réf. fabricant 25041086990034-36
Fabricant/personne responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Description

Description:

Chaussette difficilement inflammable tricotée en laine de haute qualité avec fonction antistatique. Elle dispose de zones renforcées en éponge de laine isolante au niveau du talon, de la semelle et des orteils, pour une durabilité accrue et un confort optimal. Grâce aux propriétés naturelles de la laine, qui lui permettent de réguler la température et de rester chaude dans des conditions ou des climats humides ou secs, c’est le meilleur matériau pour le travail à long terme en extérieur par basses températures. Certifié selon les normes EN 1149-5 et EN ISO 14116.