HELIIR 19C-305 Barres d'alésage avec arrosage intégré pour tournage et gorges avec plaquettes utilitaires HELI-GRIP

Réf.: 2500536
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Série HELI-GRIP
Type de produit Barre d'alésage

Identification et classification

Référence article 2500536
EAN / GTIN 7291075091663
Réf. fabricant 2500536
Article hors catalogue L23920 1223

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/4″ ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 1/8″ ,Largeur de coupe minimum (CWN) 0.118″ ,Longueur hors tout (OAL) 6-1/2″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.197″
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 1/8″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.118″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 0.58″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.986″
  • Longueur hors tout (OAL): 6-1/2″

Produits adaptés

De la même série "HELI-GRIP" Afficher tout