Porte-outils Pro Eco PCLNL 95°, pour plaquettes PC.., gauche

Réf.: 250045 20/12
Remise
89,00 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 2 janv. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
40 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré/ plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Pro Eco
Taille de queue 20 mm
Taille plaquette 12 mm
Type d'utilisation Gauche
Norme Norme usine
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils PCLNR/L 2020K12
Plaquette adaptée CN.. 1204..
Largeur fonctionnelle L4 31 mm
Longueur de tête L1 26 mm
Longueur totale L 125 mm
Garant sous plaquette 259034 1
Levier 259016 1
Vis de levier 259019 1
Goupille à ressort 259045 1
Angle d'attaque κ 95 degré
Utilisation Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Identification et classification

Référence article 250045 20/12
EAN / GTIN 4069515004060
Réf. fabricant 250045 20/12
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Arrosage ciblé sur l’arête de coupe.

Pièce(s) de rechange:

Tuyau de raccordement haute pression 269207; connecteur pour raccord pour lubrifiant 269208

Remarque(s):

Apport de lubrifiant sous la tête via un raccord de tuyau (G1/8 pouce – fourni).

Téléchargements et documents

Produits adaptés