HFIL 32MC Barres d'alésage pour gorges frontales intérieures.

Réf.: 2500340
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Série HELIFACE
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article 2500340
EAN / GTIN 7291075033946
Réf. fabricant 2500340
Article hors catalogue L23920 2266

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 6 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm, Longueur hors tout (OAL) 250 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 6 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 250 mm

Produits adaptés

De la même série "HELIFACE" Afficher tout