Porte-outils à levier PCBNL 75°, pour plaquettes CN.., gauche

Réf.: 250021 25/12
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 25 mm
Taille plaquette 12 mm
Type d'utilisation à gauche
Norme Norme usine
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils PCBNR/L 2525M12
Plaquette adaptée CN.. 1204..
Largeur fonctionnelle L4 32 mm
Longueur de tête L1 33 mm
Longueur totale L 150 mm
Garant sous plaquette 259031 2
Levier 259015 2
Vis de levier 259018 2
Jeu de ressorts 259044 2
Jeu de goupilles à ressort 259047 2
Angle d'attaque κ 75 degré
Utilisation Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Identification et classification

Référence article 250021 25/12
EAN / GTIN 4045197650085
Réf. fabricant 250021 25/12
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Téléchargements et documents

Produits adaptés