HFHL 20-60-4T25 Porte-outils monobloc pour usinages frontaux, Dmin. 25 mm.

Réf.: 2500158
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Série HELIFACE
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article 2500158
EAN / GTIN 7291075032888
Réf. fabricant 2500158
Article hors catalogue L23920 35

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 25 mm, Largeur de coupe (CW) 4 mm, Longueur hors tout (OAL) 140 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 75 mm
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 60 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 25 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe (CW) 4 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 20.6 mm
  • Longueur tête (LH) 44 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 140 mm
  • Hauteur attachement (H) 20 mm
  • Largeur attachement (B) 20 mm

Produits adaptés

De la même série "HELIFACE" Afficher tout