Tournevis déporté avec poignée 2K-T

Réf.: 2498626
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 2498626
EAN / GTIN 4010886933046
Réf. fabricant 2498626
Article hors catalogue L60160 585
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Avec deux hexagones de même largeur dans les appartements
Poignée d'aile à 2 composants pour un couple élevé lors du desserrage ou du serrage
L'aile allongée offre un support optimal pour le coude de la main

Caractéristique(s):

  • Version: avec trou de suspension
  • Largeur totale [mm]: 95 mm
  • Hauteur totale [mm]: 17 mm
  • Longueur totale [mm]: 152 mm
  • Longueur de la lame: 125 mm
  • Longueur de la lame courte [mm]: 15
  • Matériau: Acier au chrome-silicium-vanadium 61CrSiV5
  • Surface: chromaté
  • Ouverture de clé [mm]: 4
  • Traitement de la pointe de sortie: bruni
  • 1000 V isolé: non
  • protection contre le déroulement: non
  • antimagnétique: non
  • Version à faible émission d'étincelles: non
  • Poignée disponible: oui
  • Capuchon pivotant: non
  • Tête sphérique: non
  • Capuchon de frappe: non
  • Testé à la pièce: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non