Chaussettes, Lot de 3 Multisafe, Bleu noir, Taille 44/483PC

Réf.: 24950-437-010 44/483PC
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 24950-437-010 44/483PC
EAN / GTIN 5715411117722
Réf. fabricant 24950-437-010 44/483PC
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Antistatique et ignifuge
  • Une qualité robuste
  • Les chaussettes contiennent de la laine qui tient chaud.
  • Les talons et les orteils sont renforcés.
  • Des renforts souples au niveau de la semelle assurent un confort particulièrement agréable.
  • Convient aux chaussures robustes et fermées, aux bottes et aux bottes en caoutchouc
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 ; EN 1149-5 ; EN ISO 14116: Indice 3

Caractéristique(s):

  • Matériau: 42 % laine/38 % CV/16 % PA/2 % EA/2 % CF
  • information de sécurité: Multisafe
  • Groupe cible: Unisexe
  • Certifications: OEKO-TEX® STANDARD 100 ; EN 1149-5 ; EN ISO 14116: Indice 3
  • utilisation du produit: Vêtements de travail
  • Paramètres du produit: Lot de 3, ignifuge