Jeu d'alésoirs pour buses, 12 pièces, 0,6 - 1,9 mm

Réf.: 245-004
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 245-004
EAN / GTIN 4027474597412
Réf. fabricant 245-004
Article hors catalogue L80010 1888
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Le jeu d'alésoirs 12 pièces pour buses est utilisé pour nettoyer des buses. Le jeu se compose de deux porte-outils et de onze alésoirs de diamètres différents allant de 0,6 à 1,9 mm.
  • Un assortiment compact et pratique, pouvant être utilisé pour toutes les tailles de buses

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Pièces de rechange disponibles: Non
  • Longueur totale [mm]: 150 mm
  • Longueur totale [inch]: 5 7/8
  • Nombre total d'outils: 12
  • Avec support: Oui
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Diamètre en mm: 0,6; 0,65; 0,7; 0,75; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,3; 1,5; 1,7; 1,9
  • Longueur du tranchant Jeu [inch]: 13/16-1 15/16
  • Longueur du tranchant Jeu [mm]: 20 - 50