Burin plat pour marteaux pneumatiques 32 x 152 mm, 35 x 400 mm

Réf.: 244 40000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Référence article 244 40000
EAN / GTIN 4049002007583
Réf. fabricant 244 40000
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Description:

  • pour les travaux généraux de burinage et de démolition de maçonnerie, de béton et de roches friables
  • petits travaux de démolition
  • Un effet de rupture ciblé est obtenu.

Caractéristique(s):

  • Poids: 3700g
  • Longueur: 400 mm
  • Extrémité d’insertion: 32 x 152 mm
  • Fin du travail, largeur: 35 mm
  • Informations sur le fabricant: Airmatic, Atlas-Copco, Böhler, Compair, Dehaco, Deprag, Ecoair (Flottmann), Frölich & Klüpfel, Hausherr, HITACHI, Ingersoll Rand, Irmer & Elze, Jagd- u. Sportwaffen Suhl, Jenbacher Werke (Airquick), Kent (Red-Line), Krupp, Lifton, Maco-Meudon, Mannesmann Demag, Maruzen Kogyo, Montabert, NPK, Premag (CP), Sclaverano, SIG, Spitznas, Stanley, Thor Power Tools, Vistarini