Foret à plaquettes Komet KUB Pentron® avec queue ABS®, pour plaquettes SOGX

Réf.: 236603 36,5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC m7 (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à: 4×D
  • Queue: ABS
  • Application de perçage: Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: HPC

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série KUB Pentron®
⌀ nom. DC 36,5 mm
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à 4×D
Queue ABS
Application de perçage Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage HPC
Long. utile L1 148 mm
pour ⌀ pouce 1 7/16 pouce
Longueur de col LA 190 mm
⌀ queue ABS® Ds 63 mm
Code ISO plaquette SOGX 110408 38-...
Jeu de vis pour plaquettes 239652 15IP1 (2,8 Nm)
Nombre de dents Z 1
Type de produit Forets à plaquettes

Identification et classification

Référence article 236603 36,5
EAN / GTIN 4047109203150
Réf. fabricant U44 63650
Fabricant/personne responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Description

Exécution:

Tolérance d’alésage: D − 0,1 / + 0,3

Utilisation:

Avec plaquettes 236605236610.

Remarque(s):

  • Utilisation uniquement en présence de conditions de machine stables.
  • Exécution 2×D et 3×D avec queue ABS® disponible sur demande.
  • Perçage excentré jusqu’à Vmax = 0,25 mm.
  • ⌀ maximal possible par sélection = D + 0,5 mm.
  • Modèle avec queue PSC disponible sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés