Description:
Modèle standard, différentes plages de mesure, 0,0001. ″ . Graduation - pouces. Il s'agit d'un comparateur à cadran en pouces qui vous offre les avantages suivants : La vis de blocage et le levier de levage (en option) peuvent être montés à droite ou à gauche. Ils se montent et se démontent facilement sans outils. La forme de construction sans trous traversants, une adhérence sûre entre la bague extérieure et le verre, ainsi que l'utilisation d'un joint torique empêchent les liquides de pénétrer.
Caractéristique(s):
- Ancien numéro d’article: 2356S-10
- Numérique/analogique: Analogique
- Tige de serrage: 9,52 mm / 0,375″
- Échelle continue: Oui
- Taille / dimension: 0,13 X 0,083 X 0,06 M
- Plage de mesure: 0,25
- Plage de mesure/U: 0,01″
- Touches de mesure: A pastilles au carbure de tungstène, filetage: 4-48UNF
- Force de mesure: 0,4-2
- Force de mesure: 0,4-2
- Modèle avec disque gradué: 0-10
- MPE > 10-20 tours: ±0,0004″
- MPE > 20 tours: ±0,0005″
- Valeur de graduation: 0,0001″
- Type: Norme ANSI/AGD
- Pouce/métrique: Pouce